Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI 224412 Federleiste Gesamtpolzahl 96 Anzahl Reihen 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q809581
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     224412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
erni federleiste 96 pol
federleiste
federleiste 96-pol

Features:

Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
24.6 mm
Länge:
10.6 mm
Farbe:
grau
Breite:
95 mm
Herst.-Teilenr.:
224412
DIN-Bauform:
C
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Federleiste gerade
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
96
Anschluss:
Einpressen
Gesamtpolzahl:
96
Durchgangs-Widerstand:
20 mΩ
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Belegung:
(a+b+c)
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PBT GF
Weitere Suchbegriffe: ERNI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 15,56*
1 Tag
1043
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.