Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TLC 1598 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 200°C Fühler-Typ Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79875
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1620
EAN/GTIN:
     4250304701912
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Thermometer mit schwenkbarem Fühler aus Edelstahl für Messung von Luft, Flüssigkeiten und plastischen Massen (Fleisch, Obst etc).
Features:
Messbereich -50 bis +200 °C
Fühler klappbar
Robust und stoßfest
Lieferumfang:
Fest eingebaute Batterie · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat.
Hinweise:
Die Batterie ist fest eingebaut
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
158 mm
Breite:
44 mm
Gewicht:
70 g
Auflösung:
0.1 °C
Messrate:
8 s
Grundgenauigkeit:
± 0.3 °C
EN Norm:
EN 13485
Spannungs-Versorgung (Details):
Li-Batterie fest eingebaut
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
-50 bis +200 °C
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Fühler-Länge:
105 mm
Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.3 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,16*
€ 166,55*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 141,14*
€ 166,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 142,84*
€ 170,24*
Frei Haus
ab € 164,47*
€ 193,42*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 249,29*
€ 288,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 136,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.