Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-32 Drehfeldtester CAT III 440V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79774
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-32
EAN/GTIN:
     4016138520095
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Prüfgerät zum Ermitteln und Überprüfen der Phasenfolge in 3-Phasen-Stromnetzen. Gleichzeitige Anzeige der vorhandenen Phasen. Zuverlässiger Kontakt über 4-mm-Federkorbstecker.
Features:
CAT III 400 V
Phasenanzeige
Lieferumfang:
Drehfeldrichtungsprüfer VC-32 · Messleitungen mit Schutzkappen · Gürtelclip mit Magnethalter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
105 mm
Breite:
71 mm
Last-Zuschaltung:
5 mA
Typ:
VC-32
Messfunktion:
Phasenprüfung
Frequenz (max.):
50 Hz
Messkategorie:
CAT III 440 V
Messbereich V/AC max.:
400 V
Messbereich V/AC min.:
250 V
Frequenz (min.):
50 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Drehfeldtester
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, voltcraft drehfeldanzeiger, drehfeldanzeiger, VOLTCRAFT, voltkraft, drehfeldprüfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 31,11*
1 Tag
1054
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 31,12*
€ 5,95*
ab € 27,14*
€ 37,62*
€ 3,50*
ab € 39,66*
€ 52,15*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,65*
€ 53,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PCE
125-6R
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.