Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann electronic Multi-Datenlogger LOG110 Messgröße Luftfeuchtigkeit, Temperatur -30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79715
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5005-0110
EAN/GTIN:
     4009816020031
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Kleiner Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchte. Ideal zur Überwachung im Transport- und Lagerungsbereich, Qualitätsüberwachung im Labor oder in Kühlschränken für Arzneimittel.
Features:
Externer Temperaturfühler anschließbar
USB-Schnittstelle
Luftfeuchte-Messfunktion
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Zur Konfiguration und Messwertauswertung ist das Software-Kabelpaket DE-Graph erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Länge:
20 mm
Breite:
55 mm
Kanäle:
3
Messbereich:
Temperatur/Luftfeuchte/Temperatur
Gewicht:
95 g
Genauigkeit Feuchte-Messung:
±3 % rF
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Messbereich Feuchte:
0 - 99 % rF
Auflösung:
0.1%rF
Messintervall:
1 s - 24 h
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gehäuse:
Kunststoff (ABS)
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messgröße:
Luftfeuchtigkeit + Temperatur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 136,62*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 113,75*
€ 136,63*
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 142,75*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 153,17*
28 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 131,44*
€ 157,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.1041
ab € 46,34*
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.