Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL175 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Prüfspitze] 1.50m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79588
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3521976
EAN/GTIN:
     4064161218953
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messkabel
Silikon-Messleitungssatz der besonderen Art: Um den Ansprüchen der EN 61010-031-Sicherheitseinstufungen gerecht zu werden, lässt sich durch die drehbare Messpitzenverstellung die Überspannungskategorie zwischen CAT II 1000 V und CAT III 1000 V/CAT IV 600 V einstellen. Des Weiteren werden durch die zweite weiße Silikonschicht Schäden sofort sichtbar. Ausführung mit 2mm dünner Messpitze.
Features:
Einstellbare Messkategorie CAT II 1000V oder CAT IV 600V durch TwistGuard System
Kabelabnutzungsanzeige
2mm dünne Messpitze
Lieferumfang:
Ein Paar Messleitungen (rot/schwarz).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
TL175
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitsstecker
Buchsen-Ø:
4 mm
Material:
Silikon
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + abgewinkelt
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Prüfspitze
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,14*
€ 45,72*
4 Tage
5
€ 5,90*
ab € 37,25*
€ 46,77*
€ 6,90*
ab € 36,99*
€ 46,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 37,39*
€ 46,97*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 37,33*
€ 47,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427883
ab € 439,11*
Zubehör
Fluke
2427890
ab € 530,15*
Zubehör
Fluke
4691215
ab € 808,38*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,70*
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 378,43*
Zubehör
Fluke
4684050
ab € 1.049,50*
Zubehör
Fluke
4017165
ab € 1.535,80*
Zubehör
Fluke
4152637
ab € 159,55*
Zubehör
Fluke
4152643
ab € 236,48*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 289,04*
Zubehör
Fluke
3790564
ab € 270,06*
Zubehör
Fluke
4695861
ab € 564,22*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 642,19*
Zubehör
Fluke
1617262
ab € 986,45*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.478,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.