Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Batterietester Check-It Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9V Akku, Batter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79498
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     4000001-510
EAN/GTIN:
     4013674000005
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Zuverlässiges und kompaktes Testgerät für Akkus & Batterien
Der handliche Batterietester im Taschenformat funktioniert ohne Batterie oder sonstige Stromzufuhr.
Damit ist er jederzeit einsatzbereit und es muss keine Acht auf Stromanschluss oder volle Batterien genommen werden.
Er eignet sich zum Test von 1,5V Alkaline Batterien und 1,2V NiMH-Akkus in den Größen Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D sowie für 9V-Blocks E.

Einfachste Bedienung
Die Messung erfolgt kinderleicht. Rundzellen einfach polrichtig zwischen die beiden Kontaktbügel klemmen, 9V Blocks polrichtig an den beiden Kontakten auf der Gehäuseunterseite kontaktieren.

Digitale Anzeige der Spannung
Nach Kontaktierung einer Batterie oder eines Akkus wird die Zellenspannung in Volt (V) angezeigt. Mit Hilfe der Tabelle unterhalb der Spannungsanzeige lässt sich der Ladestand der getesteten Zelle bestimmen.
Features:
Geeignet für alle Rundzellen-Batterien und -Akkus
Funktioniert ohne Batterie oder Stromzufuhr
Diagnose des Testgerätes ist genau & zuverlässig
Lieferumfang:
1 x Batterie-Tester
Hinweise:
Geeignet für: Alle 1,5V Batterien · Alle 1,2V Akkus · Alle 1,5V Knopfzellen · Alle 9V-Block Akkus & Batterien.
Weitere Informationen:
Typ:
Check-It
Anzeige:
analog
Geeignet für:
Micro + Mignon + Baby + Mono + 9 V-Block + Lady + Knopfzelle
Messbereich:
1,2 V + 1,5 V + 3 V + 9 V
Zellentyp:
Akku + Batterie
Produkt-Art:
Batterietester
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 5,07792*
€ 6,36792*
24
Frei Haus
ab € 5,285*
€ 6,625*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,74*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 6,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.