Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vorwahlzähler Trumeter 7922


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79484
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7922
EAN/GTIN:
     4016138687859
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler 6-stellig
Zählermodul 7922 - Vorwahlzähler

Vorwahlzähler und Timer mit Vorteiler
2 Vorwahlwerte
6-stellig
Betriebsspannung 85 - 265 V/AC oder 10 - 26 V/DC
Hilfsausgang 12 V/DC
2 Relaisausgänge
Einbaumaße 45 x 45 mm

Programmierbarer Vorwahlzähler mit LC-Supertwist-Anzeige und DIN 43700-Gehäuse (48 x 48 mm) mit Dichtung an der Frontseite. Die Doppelanzeige zeigt den Zählwert (8,5 mm Ziffernhöhe) und den voreingestellten Wert (4,5 mm Ziffernhöhe). Die Relaisausgänge können als Öffner oder Schließer programmiert werden und liefern ein konstantes oder gepulstes (bis 9,9 s) Ausgangssignal.

Ausstattung: 2 Vorwahlwerte · 2 Ausgangsrelais · Displaybeleuchtung · Zählweise vor oder zurück (Quadratur) · Sensorversorgung 12 V/100 mA.

Technische Daten: Abmessungen gesamt: 48 x 48 mm · Anzahl Stellen: 6 · Einbaumaße: 45 x 45 mm · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 265 V/AC / 12 - 24 V/DC · Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen · Farbe: Schwarz · Rückstellung: Elektrisch/Taste · Schutzart: IP65 · Temperaturbereich: 10 bis 60 °C · Typ (Hersteller-Typ): 7922 · Zifferhöhe: 8.5/4.5 mm · Zählbereich: 99999999 · Zähleingang: Kontakt oder 10 - 30 V/DC (isoliert über Optokoppler) · Zählfrequenz (max.): 10000 Hz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 7932, zähler, Zähler modul, zählermodul
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 104,41*
€ 137,76*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 105,54*
€ 138,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,76*
€ 163,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,06*
€ 148,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 116,58*
€ 138,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 104,41*
€ 124,25
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG