Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CO2-60 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 3000 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79277
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CO-60
EAN/GTIN:
     4016138725476
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co2
Eine schlechte Luftqualität ist meist die Ursache für Unwohlsein oder Müdigkeit und vermindert die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Schuld daran ist ein erhöhter oder ein zu hoher Anteil von Kohlendioxid (CO2) in der Raumluft. Kontrollieren Sie mit dem CO-60 Räume, in denen sich Personen aufhalten. Die Luftqualität wird permanent durch verschiedene LEDs (Grün, Gelb und Rot) signalisiert. Beim Überschreiten des festgelegten Grenzwertes wird ein Alarm ausgelöst, der signalisiert, dass wieder gelüftet werden sollte. Zusätzlich zur Messung der CO2-Konzentration misst das CO-60 die Umgebungstemperatur und die relative Feuchte und stellt diese Werte übersichtlich auf dem LED Display dar. Betrieben wird das Gerät wahlweise über einen USB-Anschluss oder durch das mitgelieferte Netzteil. Ideal für Arbeits- und Kinderzimmer, öffentliche Gebäude, Schulen, Büros, etc.
Features:
LED-Anzeige von CO2-Wert, Temperatur und Luftfeuchte
Ideal auch für Bürogebäude
Weiße Klavierlack-Optik
Lieferumfang:
Raumluftmessgerät + USB-Ladekabel (USB A Stecker auf Mini USB B Stecker) + AC/DC-Adapter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
52 mm
Höhe:
99 mm
Breite:
137 mm
Messbereich:
0 - 3000 ppm CO<sub>2</sub> / 0 bis +50 °C / 20 - 90 %rF
Gewicht:
186 g
Auflösung:
1 ppm
Spannungs-Versorgung (Details):
USB/Netzteil
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Messgerät
Genauigkeit:
5 %
Messgröße:
Temperatur + Luftfeuchtigkeit + CO2
Kategorie:
Kohlendioxid-Messgerät
Messbereich (max.):
3000 ppm
Messbereich (min.):
0 ppm
Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, co2-messgerät voltkraft, VOLTCRAFT, CO2-60, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,25*
€ 91,88*
1 Tag
2026
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 91,90*
€ 3,50*
ab € 80,61*
€ 101,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-300108-010-S
ab € 0,75*
Sonstiges
DEHNER Elektronik
SYS 1638-0605-W2E (Europe USB inlet)
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.