Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Analog Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10% rF 99% rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79245
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     45.2020
EAN/GTIN:
     4009816015402
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Das analoge Messgerät im praktischen Tischgehäuse zeigt die Temperatur und rel. Feuchtigkeit der Umgebungsluft über ein mechanisches Doppelzeiger Präzisions-Messwerk sehr schnell an. Die Anzeigebereiche sind fein unterteilt und somit präzise ablesbar.
Features:
Klimakontrolle auf einen Blick
Super-Ex-Sensor für besonders genaue Messungen
Betrieb ohne Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
40 mm
Breite:
115 mm
Gewicht:
100 g
Temperaturbereich:
-30 - +50 °C °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
10 % rF
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
3 % rF
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, TFA Dostmann, Analog, feuchtigskeitsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 28,90*
€ 35,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,92*
€ 35,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.