Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Materialdickenmessgerät Sauter Tc 1250-0.1 FN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79188
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TC 1250-0.1FN.
EAN/GTIN:
     4045761140066
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät TC 1250-0.1

F- oder N-Messungen
Offset-Accur 1%

Das TC 1250-0.1 ist ein Kombinationsmessgerät für nicht-ferro- und ferromagnetische Untergründe und überzeugt durch seine hohe Präzision und umfangreicher Ausstattung.

Ausstattung: Kalibrierfunktion · Wählbare Einheiten: µm, inch (mil) · Offset-Accur · Auto-Power-Off-Funktion · RS-232-Schnittstelle.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 131 x 65 x 28 mm · Anzahl Stellen: 4stellig · Anzeige: LCD · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 0 - 1250 µm/0 - 50 mil · Betriebsspannung: 4 Micro-Batterien (Typ AAA) · Genauigkeit: ±(1 - 3 %) oder 2.5 µm · Gewicht: 81 g · Inhalt: 1 Set · Messbereich(e): - · Weitere technische Daten: Kleinste Messfläche: 6 mm · Min. Stärke des Messmaterials: 0,3 mm

Lieferumfang: Tragekoffer · Nullplatte für Aluminium · Distanzfolien · 3 Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmessgerät, lackdickenmesser, lackschichtenmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
Frei Haus
ab € 343,95*
€ 422,37*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 423,00*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 350,39*
€ 439,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,37*
€ 502,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,28*
€ 465,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 343,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG