Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe Schallpegel-Messgerät Datenlogger SM-10 30 - 130 dB 31.5Hz - 8kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79164
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3052366
EAN/GTIN:
     0095969419307
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Das digitale Messgerät von Amprobe, dient zur Messung des Schalldruckpegels, es besitzt zwei Messbereiche mit jeweils der Anzeige von 30 bis 130 dB. Das Gerät wurde konzipiert um den Messanforderungen von Sicherheitsfachleuten, Gesundheits- und Industriesicherheitsstellen und Qualitätssicherung in verschiedenen Umgebungen gerecht zu werden.
Features:
Integrierter Messwertspeicher
Messbereich 30 bis 130 dB
Lieferumfang:
Schallpegel-Messgerät SM-10 · 9 V Batterie · Tragetasche · Windschutz · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Länge:
38 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
233 g
Messfunktion:
Schallpegel
Frequenz (max.):
8 kHz
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Datenlogger
Genauigkeit dB (A):
1.5 dB
Genauigkeit dB (C):
1.5 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
30 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (min.):
35 dB
Auflösung Schall-Pegel:
0.1 dB
Frequenz (min.):
31.5 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger schallpegel, datenlogger, beha amprobe schallpegelmesser, 095969419307, Beha Amprobe, SM-10, pegelmesser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 197,03*
€ 230,99*
Frei Haus
ab € 197,10*
€ 231,01*
Frei Haus
ab € 205,12*
€ 232,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,10*
€ 235,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,90*
€ 239,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.