Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Electronics EL-USB-1-PRO Easylog Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -40 bis 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79054
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-1-PRO
EAN/GTIN:
     4016138696677
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
Easylog
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
32510
Messgenauigkeit Temperatur:
0.1 °C
Messintervall (max.):
12 h
Messintervall (min.):
1 s
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (2/3 AA)
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Lascar Electronics, Easylog, 666-8179, logger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 124,44*
€ 153,72*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 153,73*
€ 5,90*
ab € 131,20*
€ 165,46*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 141,35*
€ 167,64*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 141,81*
€ 167,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lascar
EL-USB-1
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.