| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79021 Herst.-Nr.: EL-USB-5 EAN/GTIN: 4016138696721 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Erfasst Impulse und Zustände.
Weitere Informationen: | | Typ: | EL-USB-5 | Schnittstellen: | USB | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 32510 | Messbereich Spannung (max.): | 24 V | Messbereich Spannung (min.): | 0 V | Produkt-Art: | Impuls-Datenlogger | Messgröße: | Impulse | Stromversorgung: | 3.6 V Lithiumbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lascar Electronics, 703-1304, logger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 62,39* | € 82,50* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 63,21* | € 83,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,51* | € 91,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|