Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro 1340-6331 EBI 310 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 75°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q78796
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6331
EAN/GTIN:
     4250304715483
Suchbegriffe:
Datenlogger
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Der EBI 310 ist ein flexibler Datenlogger für Pharmazie und hochpräzise Anwendungen, mit großem Speicherplatz zur genauen, einfachen und kosteneffektiven Temperaturmessung. Der automatisch generierte PDF-Report ermöglicht einen Zugriff auf die aufgezeichneten Daten mittels beliebiger PDF-Reader. Eine Manipulation gemessener Temperaturwerte ist nicht möglich, was die Datensicherheit erhöht. Der Logger kann mit Hilfe des Online-Konfigurators von ebro® programmiert werden. Es wird keine zusätzliche Software benötigt
Features:
Messbereich -30 bis +75 °C
120000 Messwertspeicher
Automatische PDF- Generierung
Kostenlose Software downloadbar
Auslesen über USB-Anschluss sowie Online-Konfiguration
Temperaturüberwachung temperatursensibler Waren entsprechend der GMP-/HACCP-/IFS-Vorgaben
Lieferumfang:
CR 2450 Batterie · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
80 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
35 g
Sensor:
PT1000
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 0.2 °C (-30 bis +30 °C)/ ± 0.5 °C Rest
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Speicher:
120000
Messintervall:
1 s - 60 min
Spannungs-Versorgung (Details):
CR 2450
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
75 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
120000
Messgenauigkeit Temperatur:
0.2 °C
Messintervall (max.):
60 min
Messintervall (min.):
1 s
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, knopfbatterie, ebro, EBI 310, pdf-temperaturdatenlogger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 192,13*
€ 250,61*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 204,04*
€ 250,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 204,26*
€ 252,66*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 393,63*
€ 460,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 192,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ebro Electronic
1340-6341
ab € 13,05*
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-6331
ab € 46,04*
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-6332
ab € 143,26*
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-6341
ab € 220,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.