Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 106919 Sechskantmuttern M6 DIN 439 Stahl galvanisch verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q78090
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106919
EAN/GTIN:
     4053199026821
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN439 04 Form B galvanisch verzinkt Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 6
Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern Form B DIN 439.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmuttern Form B DIN 439
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 439
Gewinde-Maß:
M6
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,28*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0226* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.