Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ML-1 OR Messleitungshalter ML-1 OR 14 Aussparungen (73 x 5,3 mm) (L x B x H) 280 x 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77659
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     ML-1 OR
EAN/GTIN:
     4016138518603
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
voltkraft
Kabelrechen
Stabile Metallhalterung für Messequipment wie Mess- und Prüfschnüre, Messkabel oder BNC-Leitungen. 14 Aussparungen (73 x 5,3 mm).
Features:
Konsolenabstand 5,3 mm
14 Aussparungen (73 x 5,3 mm)
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
280 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Messleitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 21,34*
1 Tag
1131
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,35*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,70*
€ 30,25*
€ 3,50*
ab € 33,66*
€ 45,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.