Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAHIT 2+ Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77641
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M205A
EAN/GTIN:
     4012932120448
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Das Digital-Multimeter METRAHIT 2+ ist durch seine robuste und schlagfeste Bauform ideal für die Ausbildung, Service, Entwicklung und Forschung geeignet.
Features:
Automatische Buchsen-Sperre (ABS)
Speicherung von MIN/MAX-Werten
Automatische Messwertspeicherung
Lieferumfang:
Gummischutzhülle · Batterien · Messkabelsatz KS17-2 · DAkkS-Kalibrierschein · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
195 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
350 g
Messart:
True RMS
DC-Innen-Widerstand:
11 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
8 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.1 Hz - 1 kHz
Frequenzbereich:
30 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, Gossen Metrawatt, METRAHIT 2+, 667-0201
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 246,06*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 216,18*
€ 246,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,80*
€ 251,51*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 227,14*
€ 254,79*
Frei Haus
ab € 226,20*
€ 255,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 88,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,91*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 79,06*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,33*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 92,02*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z102E
ab € 181,31*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z219D
ab € 194,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.