| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q77619 Herst.-Nr.: MS-10 EAN/GTIN: 4016138519952 |
| |
|
| | |
| Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit verursacht in Wohnungen nicht nur Millionenschäden, sondern ist auch ungesund. Zudem sehen die Schäden hässlich aus. Die landläufige Meinung, die Feuchtigkeit komme von außen, ist in aller Regel falsch. In Wirklichkeit entsteht die Feuchtigkeit im Haus (Verdunstung, Küche, Bad). Durch die Verwendung stark wärmedämmender Baumaterialien wird der Luftaustausch stark beeinträchtigt und kann nur durch aktives Lüften in ausreichendem Maße sichergestellt werden. Deshalb ist die Kontrolle des Raumklimas wichtig für gesundes Wohnen. Das MS-10 zeigt zu trockenes oder zu feuchtes Raumklima an - durch gezieltes Lüften oder Heizen können Sie so das richtige Wohnklima schaffen. Features: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige Hohe Genauigkeit Max./Min.-Speicher Lieferumfang: MS-10 + 2 Mignon-Batterien (AA) + Bedienungsanleitung mit Tipps zum Heizen und Lüften. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Länge: | 110 mm | Breite: | 100 mm | Messgenauigkeit Temperatur (Details): | 1 °C | Temperaturbereich: | -10 - +60 °C °C | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 99 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 1 % rF | Messgenauigkeit Feuchtigkeit: | 3.5 % rF | Grund-Genauigkeit ± °C: | 1 °C | Produkt-Art: | Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) | Besonderheiten: | Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hygrometer, VOLTCRAFT, voltkraft, Schimmelwarnanzeige |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,70* | € 30,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,64* | € 30,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,62* | € 59,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|