Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SL-50 Schallpegel-Messgerät, Lärm-Messgerät 30Hz - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77302
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SL-50
EAN/GTIN:
     4016138519716
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Dieses Gerät ermöglicht Ihnen mit seiner automatischen Messbereichswahl und der voreingestellten Parameter eine schnelle und einfache Schallpegelmessung mit linearer Frequenzbewertung (dBC). Ideal zur einfachen Messung von Umweltgeräuschen oder anderen Schallquellen.
Features:
Messbereich von 40 bis 130 dBC
Genauigkeit ± 3,5 dB
Lieferumfang:
Schallpegel-Messgerät · Windschutz · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: voltcraft schallmessgerät, lärm messgerät, VOLTCRAFT, voltkraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG