Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Batterietester MS-229 LCD Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9 V, 12V Ak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77100
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-229 LCD
EAN/GTIN:
     4016138519655
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Genial einfach. Durch die direkte Anzeige der Batteriespannung und der Restkapazität werden schlechte Zellen schnell und einfach entlarvt. Einstellbarer Belastungsstrom.
Features:
Für Rund- und Knopfzellen von 1,2 - 12 V
Anzeige der Restkapazität in %
Für Akkus und Batterien
Lieferumfang:
2 Knopfzellen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
133 mm
Breite:
33 mm
Last-Strom:
5 <bis/> 40 mA
Gewicht:
85 g
Typ:
MS-229 LCD
Anzeige:
LCD
Geeignet für:
Micro + Mignon + Baby + Mono + 9 V-Block + Lady + Knopfzelle
Messbereich:
1,2 V + 1,5 V + 3 V + 9 V + 12 V
Zellentyp:
Akku + Batterie
Produkt-Art:
Batterietester
Stromversorgung:
LR44 Knopfzelle (2x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,78*
€ 25,58*
1 Tag
1182
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 25,59*
€ 3,50*
ab € 36,46*
€ 48,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,19*
€ 51,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.