Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Prüfspitzen-Set Steckanschluss 2mm CAT I Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q76315
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     108542
EAN/GTIN:
     4016138523393
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz rot
prüfspitze voltcraft
prüfspitze rot
Miniatur-Prüfclip-Set zum Aufstecken auf 2mm Prüfleitungen.
Features:
Miniatur-Prüfclip-Set für 2 mm Stecksystem
Max. Strom 3 A
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Länge:
64 mm
Nennspannung:
30 V
Typ:
108542
Nennstrom:
3 A
Schaft-Länge:
34 mm
Buchsen-Ø:
2 mm
Material der Spitze:
Bronzelegierung
Max. Durchgangs-Widerstand:
50 mΩ
Anschluss:
Steckanschluss 2 mm
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Produkt-Art:
Prüfspitzen-Set
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,52*
1 Tag
816
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,53*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,82*
€ 14,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.