Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Sicherheits-Messleitungs-Set 1.00m Schwarz, Rot MS-1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q76164
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-1A
EAN/GTIN:
     4016138756500
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
PVC- Sicherheits-Messleitungen, ideal für den Multimetereinsatz oder als Ersatz für defekte Messleitungen.

Verschleiß Indikator
Die Messleitungen sind zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht, kommt eine andersfarbige Isolierung zum Vorschein. Optimal für Ausbildungsgeräte, um verschlissene Messleitungen frühzeitig zu wechseln.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Bis 10 A Messstrom
Entspricht der neuen Sicherheitsnorm EN61010-031:2008
Lieferumfang:
2 flexible PVC-Messleitungen mit Prüfspitzen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MS-1A
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.82 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Prüfspitze
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 10,16*
1 Tag
1253
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 21,90*
€ 3,50*
ab € 21,61*
€ 30,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.