Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Sicherheits-Messleitungs-Set 1.20m Schwarz, Rot MS-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q76109
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-2
EAN/GTIN:
     4016138692440
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
PVC-Sicherheits-Messleitungen, ideal für den Multimetereinsatz. Für Messungen in der Kategorie II bis 1000 V können die Schutzkappen von den Messspitzen entfernt werden. Die dadurch freigelegten 4 mm-Federkorbstecker ermöglichen den zuverlässigen Kontakt in Steckdosen und Labor-Messbuchsen. Durch die zweifarbige Doppelisolierung können etwaige Schäden an den Messleitungen sofort erkannt werden.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Bis 10 A Messstrom
Kabellänge 1.2 m
Entspricht EN61010-031: 2008
Lieferumfang:
2 hochflexible PVC-Messleitungen mit Prüfspitzen · 2 aufsteckbare Kroko-Abgreifklemmen · CAT III/CAT IV-Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.20 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MS-2
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm-Sicherheitswinkelstecker auf Messpitzen 4 mm mit Federkorbstecker und separaten Kroko
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + abgewinkelt
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Prüfspitze
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker schwarz, messkabel bananenstecker, messkabel, VOLTCRAFT, voltkraft, bananenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 22,59*
1 Tag
2462
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,61*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,25*
€ 44,53*
€ 3,50*
ab € 41,72*
€ 55,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.