Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1810O115 LED-Sortiment Rot Rund 5mm 800 mcd 35° 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q758952
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8410448
EAN/GTIN:
     4053199949342
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
T1810O115
LED
beleuchtungs-LED
Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.
Features:
LEDs mit 30 cm Kabel
Lieferumfang:
25 LEDs 24 V/DC 5 mm Rot
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Lichtstärke I(V):
800 mcd
Abstrahlwinkel:
35 °
Wellenlänge:
625 + 635 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Technologie:
GaP
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 18,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,24*
€ 21,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.