Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1810O124 LED-Sortiment Rot, Blau, Grün, Gelb, Hell-Warm-Weiß Rund 5mm 800 mcd,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q758592
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8410484
EAN/GTIN:
     4053199949434
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
T1810O124
LED
beleuchtungs-LED
Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.
Features:
LEDs mit 30 cm Kabel
Lieferumfang:
Je 5 LEDs 24 V/DC 5 mm Rot/Blau/Grün/Gelb/Hell-Warm-Weiß
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + blau + grün + gelb
Betriebsstrom:
20 + 30 mA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Klar
Lichtstärke I(V):
800 + 2000 + 120 + 800 + 20000 mcd
Abstrahlwinkel:
25 + 30 °
Wellenlänge:
620 + 460 + 568 + 587 nm
Herstellerfarbe:
Rot + Blau + Grün + Gelb + Hell-Warm-Weiß
Technologie:
GaP + InGaAIP
Farb-Temperatur:
3000 - 3200 K
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,12*
€ 18,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.