Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL75-1 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Prüfspitze] 1.20m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75740
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3971218
EAN/GTIN:
     0095969589895
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Ein paar Standard-PVC-Messleitungen (rot/schwarz) mit handlichem Griff und rechtwinkligen Anschluss-Steckern (1,5 m lang).
Features:
CAT II 1000 V
Ultrafelxible PVC-Isolierung
Für Standardmessungen gut geeignet
Rechtwinklige Anschluss-Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.20 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
TL75-1
Nennstrom:
10 A
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + abgewinkelt
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Prüfspitze
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: fluke meßleitung lamellenstecker, prüfmittelset fluke, messkabel bananenstecker, 095969589895, Fluke, TL75-1, 726-3624
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,89*
€ 38,84*
€ 5,46*
ab € 30,68*
€ 39,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,53*
€ 39,97*
€ 6,90*
ab € 31,51*
€ 40,00*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 31,68*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 433,47*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 895,52*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 724,53*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 830,54*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 646,17*
Zubehör
Fluke
646668
ab € 66,40*
Zubehör
Deltron
290-0001-01
ab € 8,08*
Zubehör
Pomona
4408
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.