Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro 1340-6200 EBI 25-T Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75570
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6200
EAN/GTIN:
     4250304715308
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
Temperatur-Datenlogger mit Funk, Messbereich -30°C bis +60°C, interner Temperatursensor NTC.
Features:
Temperatur-Datenlogger für EBI 25 SET
Wasserdicht (IP67)
Temperatur-Logger gemäß EN 12830
Hinweise:
Zum Auslesen der Daten ist ein Interface EBI IF 400 notwendig, welches im EBI-25 SET 10 22 08 enthalten ist.
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Messbereich:
Temperatur
Schutzart:
IP67
Gewicht:
65 g
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 0,5 °C (-20 bis +40 °C)
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Speicher:
1 Kanal; 288 Messwerte
Batterie-Lebensdauer:
24 Monate (abhängig vom Sendeintervall)
Spannungs-Versorgung (Details):
3.6 V Lithiumbatterie
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gehäuse:
ABS
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
288
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Weitere Suchbegriffe: ebro, EBI 25-T, logger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 191,67*
€ 244,37*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 195,54*
€ 244,38*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 403,33*
€ 474,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.