Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0602 4892 Oberflächenfühler -50 bis 400°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75526
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 4892
EAN/GTIN:
     4029547004414
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, mit Haft-Megneten, für höhere Temperaturen, für Messungen an metallischen Flächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt.
Features:
-50 bis 400 °C

K
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
105 mm
Breite:
45 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
K
Anschluss:
Mini TE-Stecker
Produkt-Art:
Oberflächenfühler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 181,11*
Frei Haus
ab € 157,76*
€ 181,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,96*
€ 186,89*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 174,08*
€ 198,61*
Frei Haus
ab € 175,65*
€ 200,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 152,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.