Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0602 4592 Rohrfühler -60 bis +130°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75515
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 4592
EAN/GTIN:
     4029547004254
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Prüfspitze
Klemmschellen
Quickschellen
Rohranlegefühler für Rohrdurchmesser 5 - 65 mm, mit austauschbarem Messkopf, Messbereich kurzz. bis +280 °C, Festkabel gestreckt.
Features:
Fühler-Typ K
-60 bis +130 °C
Mini TE-Stecker
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
103 mm
Breite:
140 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+130 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-60 °C
Fühler-Typ:
K
Anschluss:
Mini TE-Stecker
Produkt-Art:
Rohrfühler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,89*
€ 149,27*
Frei Haus
ab € 123,76*
€ 149,29*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 130,97*
€ 157,15*
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 158,54*
Frei Haus
ab € 128,75*
€ 159,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.