Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Kombi-Messgerät GMH 5550 pH-Wert, Redox (ORP) 2.00 - 16.00 pH kalibriert Werksstanda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75087
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600780
EAN/GTIN:
     4016138692129
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Geeignet für Messungen in Gewässern, Aquaristik und der Fischzucht. Überwachung von Trinkwasser, Bodenmessungen, Lebensmittelüberwachung und-kontrolle.
Features:
Wasserdicht (Gerät und Steckverbinder)
Große Doppelanzeige
Hintergrundbeleuchtung
Lieferumfang:
Schutzhülle · 2 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Elektrode und Fühler nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
37 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
250 g
Messfunktion:
pH-Wert + Redox (ORP)
Anzeige:
digital
Messbereich pH-Wert (max.):
16.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
2.00 pH
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (Typ AAA)
Schnittstellen:
BNC-Buchse
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5.0 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 334,67*
€ 406,67*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 341,91*
€ 406,69*
Frei Haus
ab € 352,33*
€ 414,30*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 681,44*
€ 764,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,28*
€ 472,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,21*
€ 467,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,17*
€ 410,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,67*
€ 398,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600744
ab € 89,03*
Sonstiges
Greisinger
601862
ab € 106,80*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 28,40*
Sonstiges
Greisinger
601537
ab € 24,59*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.