| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q750732 Herst.-Nr.: 1 258 001 EAN/GTIN: 7640104972587 |
| |
|
| | |
| Einfach und effektiv! Das spezielle Vogelschutznetz ist eine einfache und effiziente Möglichkeit Vögel fernzuhalten. Das Netz wird einfach über das zu schützende Objekt gelegt und angebunden. So können z.B. Obstbäume, Gemüsebeete, Fischbecken usw. geschützt werden. Des Weiteren eignet sich das Netz ideal um Vögel vor Gefahrenstellen wie z.B. offenen Industriebecken, frische Betonflächen usw. fernzuhalten. Features: Einfacher und umweltfreundlicher Schutz Erzeugt bei Bewegung natürliches Fluchtverhalten Schnelle und einfache Montage Robust und UV-resistent Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außen | Länge: | 4 m | Breite: | 10 m | Funktionsart: | Abschreckung | Anwendung: | Vogel | Erfassungswinkel: | 360 ° | Produkt-Art: | Vogelschutznetz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,69* | € 38,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,33* | € 39,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,50* | € 56,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|