Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Battbox Batterietester-Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q73817
Hersteller:
     DNT
Herst.-Nr.:
     60053
EAN/GTIN:
     4011942600537
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Batterie-Sammelbox mit integriertem Prüfgerät

Batterie-Sammelbehälter mit integriertem Tester passend für alle gängigen Batteriegrößen

B-Box ist ein rundum durchdachtes Konzept zur Batterie-Entsorgung, das einen verantwortungsvollen Umgang mit den Energieressourcen ermöglicht. Der integrierte Batterie-Tester stellt sicher, dass nur wirklich leere Batterien in die Entsorgung gelangen – teilgeladene Batterien können somit einfach und schnell identifiziert und weiter verwendet werden. Der abnehmbare Batterietester kann zur Prüfung der gängigen Batteriegrößen AA, AAA, C, D, 9V und Knopfbatterien verwendet werden. Der Leistungszustand wird auf einer übersichtlichen Skala angezeigt. Die nur 15 x 15 x 15 cm große und säurebeständige Faltschachtel aus Zellstoff bietet im Hausgebrauch ausreichend Platz für ausgediente Batterien aller Größen und hilft dabei, Batterien zu sammeln und verantwortungsvoll zu entsorgen.
Die B-Box ist nicht nur äußerst nützlich, dank des ansprechenden Designs macht sie eine gute Figur in jedem Haushalt; ideal auch im Kinderzimmer, denn batteriebetriebenes Spielzeug ist dort kaum mehr wegzudenken. B-Box hilft sparen und lehrt den umweltbewußten Umgang mit Batterien.

Ausstattung: Batterie-Sammelbox aus schwer entflammbarem, säurebeständigem Zellstoff · Prüfung der gängigen Batteriegrößen AA, AAA, C, D, 9V und Knopfbatterien.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 15 x 15 x 15 cm · Geeignet für: AA, AAA, C, D, 9V und Knopfbatterien

Lieferumfang: B-Box · Batterie-Tester · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenbox, Sammelbox, batteriesammelbehälter, batteriensammelbehälter, batterie-sammelbehälter, leere batterien, batterien recyclen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,61*
€ 14,32*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,84*
€ 14,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG