Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schallpegelmessgerät digital Voltcraft Sl-451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q73729
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SL-451
EAN/GTIN:
     4016138676983
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel-Messgerät und -Datenlogger SL-451

Messbereich 30 bis 130 dB A/C
Genauigkeit ± 1,4 dB (1 kHz)
Inkl. Software und Mikrofon-Verlängerung

Digitales Schallpegel-Messgerät nach EN 61672-1 Class 2 mit nahezu unschlagbarer Ausstattung. Neben den üblichen Standardfunktionen verfügt das SL-451 über einen Datenlogger und eine USB-Schnittstelle. Durch das robuste Gehäuse mit Gummischutzrahmen ist das Gerät auch für den harten Einsatz geeignet. Es verfügt über einen Messbereich von 30 bis 130 dB mit Auto-Range-Funktion. Ein integrierter Datenlogger ermöglicht die Speicherung von bis zu 32 000 Messwerten, die Sie später am PC mit der mitgelieferten Software auslesen und bearbeiten können. Somit ist eine Langzeitüberwachung einfach realisierbar. Durch das abnehmbare Mikrofon und dem mitgelieferten 3 m-Verlängerungskabel, können auch Messungen an schwer zugänglichen Orten gemacht werden. Die Software des SL-451 erlaubt Messungen und Auswertungen gemäß DIN 15905-5 zur Vermeidung einer Gehörgefährdung durch hohe Schallemissionen elektroakustischer Beschallungsanlagen.

Ausstattung: A/C-Bewertung · F/S-Zeitbewertung (schnell/langsam) · Min.-/Max.-Speicher · Analog-Ausgang · Bargraph · USB-Schnittstelle · Hintergrundbeleuchtung · Kalibrierbar · Batterie- und Netzteilbetrieb.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 76 x 278 x 50 mm · Ansprechzeit: 125/1000 ms · Auflösung Schallpegel: 0.1 dB · Frequenzbereich: 31.5 Hz - 8 kHz · Genauigkeit: ± 1.4 dB (94 dB/1 kHz EN 61672 Class 2 ) · Gewicht: 350 g · Messbereich Schallpegel: 30 - 130 dB · Spannungs-Versorgung: 9 V Block

Lieferumfang: Tragekoffer · Windschutz · USB-Schnittstellen-Kabel · VoltSoft - Standard Edition, Auswerte-Software · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Steckernetzteil · Stativ · Kalibrier-Schraubendreher · 3 m Mikrofon-Verlängerungskabel · Bedienungsanlei ...
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: voltcraft schallpegelmesser, schallpegelmessgerät, pegelmessgerät, schalldruckpegelmessgerät, schallpegelmesser, schallmesser
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
Frei Haus
ab € 201,20*
€ 228,05*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 166,28*
€ 229,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
SLC-100
ab € 106,19*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
VoltSoft PRO
ab € 40,40*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
SL-400 / SL-451
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG