Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0510080777 3fach Aufputz-Steckdose IP20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q727802
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0510080777
EAN/GTIN:
     4008297100805
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Features:
Komplett mit Rahmen
Montage in einer Schalterdose 60 mm Ø
Lieferumfang:
Steckdose · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Nennstrom:
16 A
Mengenangaben:
3fach
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 11,41*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,42*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 17,03*
€ 3,50*
ab € 21,07*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.