| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q72412 Herst.-Nr.: CO210 EAN/GTIN: 0793950502105 |
| |
|
| | |
| Das CO210 ermöglicht neben der Kontrolle der Raumluftqualität auch die Aufzeichnung und Auswertung der Messdaten. Ein zu hoher Wert wirkt sich negativ auf die Gesundheit, die Konzentrationsfähigkeit und auf das Wohlbefinden aus. Der CO2-Wert sollte in allen Räumen überwacht werden, an denen sich viele Menschen über einen längeren Zeitraum aufhalten. Im Display kann der Messwert von CO2, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie die Uhrzeit und Datum gleichzeitig abgelesen werden. Zur einfachen Einschätzung des CO2-Wertes wird zusätzlich ein Index-Symbol angezeigt: Good (0 - 800 ppm), Normal (800 - 1200 ppm), Poor (>1200 ppm). Bei Überschreiten des einstellbaren Alarmwertes ertönt ein Alarmsignal. Features: Anzeige von Kohlendioxid (CO2), Lufttemperatur und Luftfeuchte Einstellbare optische und akustische Alarmgrenzen Datenlogger für alle 3 Messfunktionen Schnittstelle für Datenauswertung am Computer Lieferumfang: Steckernetzteil · Datenkabel · Software · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 102 mm | Länge: | 117 mm | Gewicht: | 204 g | Auflösung: | 1 ppm/0.1 °C/0.1 %rF | Genauigkeit: | 50 ppm/5 % | Spannungs-Versorgung (Details): | 100 - 230 V/AC, 5 V/DC | Produkt-Art: | Kohlendioxid-Messgerät | Messgröße: | CO2 + Temperatur + Luftfeuchtigkeit | Kategorie: | Kohlendioxid-Messgerät | Messbereich (max.): | 9999 ppm | Messbereich (min.): | 0 ppm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,09* | € 242,08* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,58* | € 242,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,91* | € 316,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 264,29* | € 318,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,47* | € 418,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|