Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AM-72X72/15A AM-72X72/15A Analog-Einbaumessgerät AM-72X72/15A 15A Dreheisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72327
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AM-72X72/15A
EAN/GTIN:
     4016138786101
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
voltkraft
stromanzeige
Analoges Einbau-Messgerät für den klassischen Schalttafeleinbau mit genormten Abmessungen. Ideal zur Erstbestückung oder als Ersatzteil einsetzbar.
Features:
72 mm x 72 mm
0 A bis 15 A

Lieferumfang:
Befestigungsklammern · .
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Breite:
72 mm
Messbereich:
15 A
Gewicht:
103 g
Messfunktion:
Strom AC
Einbau-Breite:
68 mm
Einbautiefe:
49.5 mm
Einbauhöhe:
68 mm
Messbereich (min.):
0 A
Messbereich (max.):
15 A
Elektrischer Anschluss:
Schraubanschluss
Instrumenten-Art:
Dreheisen
Typ:
AM-72X72/15A
Messkategorie:
CAT III
Genauigkeits-Klasse:
1.5
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C
Produkt-Art:
Analoges Einbaumessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,55*
€ 25,57*
2 Tage
152
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 25,58*
€ 3,50*
ab € 36,08*
€ 48,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,12*
€ 51,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.