Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TCPA300 TCPA300 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q71606
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TCPA300
EAN/GTIN:
     4016138726619
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
Die AC/DC-Stromzangensysteme TCPA300 und TCPA400 sind die ideale Lösung für alle Strommessprobleme. Durch diie Split-Core-Technologie kombiniert mit einer Hallsonde sind Messungen von DC bis 100 MHz bei Signalpegeln von unter 1mA bis zu mehreren tausend Ampere möglich. An die TCPA-Serie sind alle Oszilloskope mit einem 50 Ω-Eingang direkt anschließbar. Werden die Strommess-Systeme an Oszilloskopen mit TEKPROBE Level II oder TekConnect - Interface betrieben, so werden von dem angeschlossenen Oszilloskop alle Parameter automatisch übernommen. Die Strommesssysteme TCP300/TCP400 lassen sich nahtlos in Ihr Oszilloskop der TDS-Serie integrieren.

In Kombination mit den Tastköpfen TCP312, TCP305 oder TCP303 deckt der Verstärker TCPA300 einen sehr großen Strommessbereich ab und schließt dadurch die Lücke zwischen der Messung kleiner Stromstärken im Milliampere-Bereich und der Messung sehr hoher Stromstärken. Die drei Tastköpfe bieten Strommessbereiche von 30 A, 50 A und 150 A DC kontinuierlich.

Die TCPA300/400-Serie kann sogar zusammen mit Nicht-TEKPROBE-Systemen für korrekte Strommessungen verwendet werden, indem die auf dem Oszilloskop gemessene Ausgangsspannung einfach mit dem eingestellten Messbereich der TCPA300/400-Serie multipliziert wird.
Features:
Bandbreite DC - 100 MHz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
TCPA300
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, Tektronix, 764-4391, zubehör für messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.451,99*
€ 3.677,22*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.560,07*
€ 3.677,24*
Frei Haus
ab € 3.925,93*
€ 4.170,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.677,22*
€ 4.375,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.637,58*
€ 4.328,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.600,56*
€ 4.284,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.507,44*
€ 4.173,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.451,99*
€ 4.107,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
TCP312A
ab € 2.843,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.