Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88981133 Nano PLC SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q713072
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88981133
EAN/GTIN:
     3593150047652
Suchbegriffe:
Crouzet-EM4
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Extrem kompakte und einfach programmierbare Nano-SPS.
Sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von Applikationen und Fernzugriffsfunktionen mit der intuitiven grafischen Sprache FBD (Functional Block Diagramm).
Werten Sie die Messungen Ihrer High-End Industriesensoren mit den integrierten, konfigurierbaren analogen Eingängen (einschließlich 4-20 mA) exakt aus.
Integrieren Sie einfach eines von unseren drei Hightech-Designs in Ihre Maschine.
Mit unseren optimierten Steuerungsfunktionen können Sie Ihre Applikation über deren gesamten Lebenszyklus hinweg nach Bedarf anpassen.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Länge:
124 mm
Breite:
90 mm
Schutzart:
IP20
Display:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
88981133
Typ:
Nano PLC
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl digitale Eingänge max.:
16
Anzahl Eingänge max.:
16
Anzahl Relais Ausgänge max.:
8
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
8
Montageart (Details):
Hutschiene
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, Nano PLC, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 432,75*
€ 523,26*
Frei Haus
ab € 434,66*
€ 523,27*
€ 5,90*
ab € 492,38*
€ 602,11*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 723,02*
€ 812,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,26*
€ 622,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,76*
€ 600,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,56*
€ 594,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,06*
€ 559,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,75*
€ 514,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
88981136
ab € 535,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.