Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q71160 Herst.-Nr.: 104489 EAN/GTIN: 4053199010387 |
| |
|
| | |
| DIN85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 12 Lieferumfang: 200x Flachkopfschrauben DIN 85. Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Ausführung: | Flachkopfschrauben DIN 85 | Material: | Stahl | Antrieb: | Schlitz | DIN-Norm: | DIN 85 | Gewinde-Maß: | M3 | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Kopfform: | Flachkopf | Produkt-Art: | Flachkopfschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, iso 1580 m3x12, din 85, din 85 m3, TOOLCRAFT |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,97* | € 13,28* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,12* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0456* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|