Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 109315 Sechskantschrauben 10mm 60mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q70293
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     109315
EAN/GTIN:
     4053199044771
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben Abmessung: 10 x 60
Lieferumfang:
100x Sechskant-Holzschrauben DIN 571.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
60 mm
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben DIN 571
Durchmesser:
10 mm
Material (Details):
Stahl feuerverzinkt
Material:
Stahl
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 571
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Sechskantkopf
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 26,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,85*
€ 26,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.