Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PMS 2600 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q70187
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972338001
EAN/GTIN:
     4002044173296
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Mit diesem berührungssicheren Set sind Sie für alle Bereiche in puncto Messzubehör bestens gerüstet. Die einzelnen Komponenten sind für 4-mm-Technik und Starre-Hülsen-Systeme konzipiert und werden jeweils in den Farben Schwarz und Rot ausgeliefert.
Features:
Entspricht IEC 61010
CAT II, III 1000 V
Lieferumfang:
2 Klemmprüfspitzen mit drehbarer Greifzange und biegsamen Schaft · 2 Prüfspitzen mit trittfester Isolierhülse und Edelstahlspitze · 2 hochfeste Abgreifklemmen · 2 Messleitungen mit trittfester Leitung (Länge: 100 cm).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
PMS 2600
Nennstrom:
16 A
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,02*
€ 28,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,12*
€ 28,21*
€ 8,95*
ab € 19,94*
€ 28,62*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 44,83*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 40,97*
€ 57,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,94*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.