Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roschwege KSQ-2W LED-Konstantstromquelle 2W Betriebsspannung max.: 30 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q69695
Hersteller:
     Roschwege
Herst.-Nr.:
     KSQ-2W
EAN/GTIN:
     4016138627138
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Für bis zu 6 LEDs.
Hinweise:
Je nach Ausgangsleistung kann eine Kühlung erforderlich werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Höhe:
5 mm
Länge:
34 mm
Breite:
10 mm
Typ:
KSQ-2W
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
8 V/DC
Anschluss:
Löten
Betriebsspannungsbereich:
8 - 30 V/DC
Kategorie:
LED-Konstantstromquelle
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Weitere Suchbegriffe: Roschwege, ledtreiber, Led trafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 17,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,33*
€ 17,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.