Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-590OLED Stromzange digital OLED-Display CAT III 600 V, CAT II 1000V Anzeige (Count


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q696891
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-590 OLED
EAN/GTIN:
     4016138894127
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
Zum einfachen und schnellen Messen von Gleich- und Wechsel-Strömen bis 600A
Im Gegensatz zu Multimeter muss der Stromkreis beim Messen nicht unterbrochen werden. Perfekt geeignet beim Service an Maschinen in Schaltschränken und auch beim Messen von hohen Strömen in der KFZ- und LKW-Elektrik.

Kontrastreiches OLED Display mit 6000 Counts
Ausserordentlich gut ablesbares Display bei allen Lichtverhältnissen. Besonders in nicht voll ausgeleuchteten Schaltschränken ist dieses Modell herkömmlichen Stromzangen überlegen. Das Display zeigt jeweils 4-stellige Werte bis 5999 an (6000 counts) unabhängig davon, an welcher Position sich das Komma befindet.

Messstellen-Beleuchtung
Bei Bedarf kann eine weisse LED zugeschaltet werden, die den Bereich direkt vor der Zange zielgerichtet ausleuchtet.

Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig.

Temperaturmessung inklusive
Die Stromzange ist mit einer Funktion für die Temperaturmessung mit K-Typ Thermoelementen ausgestattet. Der beiligende Luft-Temperaturfühler kann optional gegen alle VOLTCRAFT K-Typ Thermoelement-Fühler getauscht werden, um Gemenge, Flüssigkeiten oder Oberflächen bis 1000°C messen zu können.

Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichung.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.
Features:
CAT II 1000 V, CAT III 600 V
TrueRMS
Kontrastreiches OLED-Display
AC/DC-Strommessung bis 600 A
Berührungsloser Spannungsprüfer
Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung
Öffnungsbereich für Stromzange 30 mm
Lieferumfang:
Batterien · Sicherheitsmessleitungen (1 Paar) · K-Typ-Thermofühler (-40 bis +230 °C) · AAA Batterien (3Stück) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Auch als ISO-kalibrierte Version erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
228 mm
Länge:
41 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
265 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 6 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
50 - 60 Hz
Frequenzbereich:
45 - 400 Hz
Besonderheiten:
OLED-Display
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
600 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 00,01a, VOLTCRAFT, VC-590OLED, voltkraft, stromzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,65*
€ 173,76*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 175,09*
1 Tag
329
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 179,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 24,96*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.