Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roschwege HighPower-LED Grün 87lm 130° 3.8V 1000mA LSC-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q69658
Hersteller:
     Roschwege
Herst.-Nr.:
     LSC-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roschwege
cree
led

Hinweise:
Auf zusätzliche Kühlung ist zu achten! Wärmemanagement des Herstellers beachten. Falsches Wärmemanagement kann die hochwertige LED beschädigen, zerstören oder die Lebensdauer herabsetzen. Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Weitere Informationen:
Höhe:
6.8 mm
Länge:
19.9 mm
Farbe:
grün
Breite:
19.9 mm
Typ:
LSC-G
U<sub>R</sub>:
5 V
LED-Besonderheiten:
auf Platine
Durchlassstrom I(F):
1000 mA
Durchlassspannung U(F):
3.8 V
Abstrahlwinkel:
130 °
Wellenlänge:
520 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Lichtstrom (phi):
87 lm
Produkt-Art:
HighPower-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
391
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.