Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399101 62399101 Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 18.4 x 19.7mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q69564
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399101
EAN/GTIN:
     4021553852447
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Aluminium-Profil hoch für das Verbauen von LED-Streifen. Einfach LED-Streifen einkleben, mit den Halteclips befestigen - fertig. Dient zusätzlich der besseren Wärmeableitung und dem mechanischen Schutz. Zum Aufbau einer professionellen LED-Lichtleiste benötigen Sie ein Aluprofil, eine Abdeckung, zwei Endkappen hoch sowie ein Halteclip-/-Klammern-Set.
Lieferumfang:
Aluprofil hoch 1 m.
Weitere Informationen:
Höhe:
19.7 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
grau
Breite:
18.4 mm
Typ:
62399101
Ausführung:
Aluminium-Profil hoch 1 m / (B x H) mm 18,4 x 19,7
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Kategorie:
Profil
Produkt-Art:
Profil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 9,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 9,25*
€ 5,46*
ab € 6,47*
€ 9,35*
€ 3,90*
ab € 7,32*
€ 10,59*
3 Tage
4
€ 6,50*
ab € 9,3931*
€ 13,6131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399361
ab € 7,02*
Zubehör
Josef Barthelme
50990090
ab € 0,83*
Zubehör
Josef Barthelme
50990091
ab € 0,87*
Zubehör
Josef Barthelme
50990191
ab € 2,63*
Zubehör
Josef Barthelme
62399301
ab € 3,08*
Zubehör
Josef Barthelme
62399401
ab € 3,38*
Zubehör
Josef Barthelme
62399608
ab € 6,99*
Zubehör
Josef Barthelme
62398606
ab € 3,71*
Zubehör
Josef Barthelme
62399397
ab € 9,55*
Zubehör
Josef Barthelme
50990190
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.