Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 38552 Werkstatt Seitenschneider mit Facette 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q691421
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38552
EAN/GTIN:
     4010995385521
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Seitenschneider
Anwendung: Seitenschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte aber auch Kabel wie z.B · NYM-Leitungen 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm) Bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel und Abisolieren der Leiter auch an schwer zugänglichen Stellen wie z.B · in Abzweig- und Verteilerdosen · Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC · Ausführung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung · Seitenschneider mit langlebiger Schneide durch zusätzliche induktive Härtung auf ca · 64 HRC · Ergonomisches und kraftsparendes Abmanteln und Abisolieren in Längsrichtung des Kabels und der Zange, durch speziell gekröpften Kopf · Kopfform: Mit drei Bearbeitungsstationen: Schneiden, Abmanteln, Abisolieren · Normen: Gefertigt gemäß IEC 60900:2012 · Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Gewicht:
260 g
Herst.-Teilenr.:
38552
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet + C70 + gehärtet
Normen:
IEC 60900:2012
Produkt-Art:
Seitenschneider
Besonderheiten:
mit Facette
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.6 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, wiha abisolierzange, abisolierzange, Wiha, saitenschneider zange, elektro zange
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,59*
€ 32,69*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,62*
€ 32,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,77*
€ 32,96*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 25,89*
€ 33,18*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 26,64*
€ 34,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.