Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Halbleiterrelais 24-280v 10a D2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q68142
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     D2410
EAN/GTIN:
     4016138061970
Suchbegriffe:
DS-Relais
Halbleiterrelais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Elektronisches Lastrelais Serie 1

Die weitverbreitete Serie 1 ist Crydoms charakteristische Lastrelais-Familie. Mit modernster SMD-Technologie gewährleisten sie Zuverlässigkeit in den schwierigsten Anwendungen. Optisch getrennter SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. "Hockey-Puck" Standard-Industriegehäuse für Chassis- oder Kühlkörper-Montage.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 58,4 x 45,7 x 23 mm · Ausführung: Nullspannungsschaltend · Last-Strom: 10 A · RoHS-konform: Ja · Schaltspannung: 24 - 280 V/AC · Steuerspannung: 3 - 32 V/DC · Stoß-Strom: 120 A · Typ: D2410 · Umgebungs-Temperatur: -40 - +80 °C

Hinweis: Zulassungen UL, CSA, VDE.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, panel mount relay, frontplattenrelais, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 27,96*
€ 30,00*
2 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 26,59*
€ 30,05*
€ 7,95*
ab € 26,00*
€ 30,21*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 40,21*
€ 47,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
ABL Heatsinks
150AB1500MB
ab € 20,15*
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
ABL Heatsinks
150AB1000MB
ab € 13,33*
Zubehör
Produktbild
Crydom
KS100
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG