Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KP-3216SGC SMD-LED 1206 Grün 15 mcd 120° 20mA 2.2V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67999
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216SGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
KP-3216SGC
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
15 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
565 nm
Verpackungsart:
Tape cut
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LED, smd led
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
724000
2000
Frei Haus
ab € 0,0429*
€ 0,0697*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0843*
2000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0953*
1 Tag
1246
30
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1343*
2 Tage
674
25
€ 5,95*
ab € 0,1066*
€ 0,2119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0843*
€ 0,1003
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0735*
€ 0,0875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,0688
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,048*
€ 0,057
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 76,88*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,34*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.