Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KP-3216YC SMD-LED 1206 Gelb 8 mcd 120° 20mA 2.1V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67992
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216YC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led kingbright
smd-led

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
KP-3216YC
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
8 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
590 nm
Verpackungsart:
Tape cut
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 861-0062, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200000
2000
Frei Haus
ab € 0,0425*
€ 0,0708*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0843*
2000
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,0975*
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0482*
€ 0,0979*
1 Tag
1611
30
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0843*
€ 0,1003
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0734*
€ 0,0873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,0688
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,0587
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.