Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KP-2012EC SMD-LED 0805 Rot 12 mcd 120° 20mA 2V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67975
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
KP-2012EC
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
12 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
625 nm
Verpackungsart:
Tape cut
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 861-0030, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
594000
2000
Frei Haus
ab € 0,0418*
€ 0,0698*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0844*
2000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0988*
1 Tag
58000
2000
Frei Haus
ab € 0,06*
€ 0,103*
1 Tag
905
30
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,1346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0844*
€ 0,1004
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,0587
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.